29.70 CHF/ Mètrehors TVA
32.11 CHFTVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
24 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
12+ | 29.70 CHF | - |
24+ | 28.30 CHF | 4.71% |
48+ | 26.90 CHF | 9.43% |
96+ | 25.50 CHF | 14.14% |
192+ | 24.80 CHF | 16.50% |
384+ | 24.00 CHF | 19.19% |
768+ | 23.40 CHF | 21.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | THERMORESIST |
Diamètre intérieur | 127 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Rayon de courbure min. | 63 mm |
Longueur du rouleau | 12 m |