28.20 CHF/ Mètrehors TVA
30.48 CHFTVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 23.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
12+ | 28.20 CHF | - |
24+ | 26.90 CHF | 4.61% |
48+ | 25.50 CHF | 9.57% |
96+ | 24.20 CHF | 14.18% |
192+ | 23.50 CHF | 16.67% |
384+ | 22.80 CHF | 19.15% |
768+ | 22.10 CHF | 21.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | THERMORESIST |
Diamètre intérieur | 121 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 124 mm |
Rayon de courbure min. | 60 mm |
Longueur du rouleau | 12 m |