Eriks

Tuyau de ventilation THERMORESIST Ø102mm/12m

  • ERIKS:14901531
Image 1
Tissus de Polyester, traitement PVC, spirale en acier. Autoextinguible.

Indication de livraison
Comprimé dans le réseau.
Ajouter à la liste

23.70 CHF/ Mètrehors TVA

25.62 CHFTVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

24 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

12+

23.70 CHF

-

24+

22.60 CHF

4.64%

48+

21.50 CHF

9.28%

96+

20.50 CHF

13.50%

192+

19.80 CHF

16.46%

384+

19.30 CHF

18.57%

768+

18.60 CHF

21.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
THERMORESIST
Diamètre intérieur
102 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Rayon de courbure min.
51 mm
Longueur du rouleau
12 m