Eriks

Tuyau de ventilation Master-SIL 2 Ø83x87mm/4m

  • ERIKS:14895750
Image 1
Tissu de fibres de verre, recouvert de silicone à deux couches, spirale acier zingué à l'intérieur, cordon de renforcement entre la spirale à l'extérieur.
Ajouter à la liste

171.50 CHF/ Mètrehors TVA

185.39 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

171.50 CHF

-

4+

114.00 CHF

33.53%

20+

96.90 CHF

43.50%

40+

85.50 CHF

50.15%

80+

82.90 CHF

51.66%

160+

80.50 CHF

53.06%

320+

78.00 CHF

54.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Master-SIL 2
Diamètre intérieur
83 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
87 mm
Rayon de courbure min.
81 mm
Longueur du rouleau
4 m