Eriks

Tuyau de ventilation Master-SIL 2 Ø76x80mm/4m

  • ERIKS:14895824
Image 1
Tissu de fibres de verre, recouvert de silicone à deux couches, spirale acier zingué à l'intérieur, cordon de renforcement entre la spirale à l'extérieur.
Ajouter à la liste

157.00 CHF/ Mètrehors TVA

169.72 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

157.00 CHF

-

4+

104.50 CHF

33.44%

20+

88.70 CHF

43.50%

40+

78.10 CHF

50.25%

80+

75.80 CHF

51.72%

160+

73.50 CHF

53.18%

320+

71.30 CHF

54.59%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Master-SIL 2
Diamètre intérieur
76 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Rayon de courbure min.
72 mm
Longueur du rouleau
4 m