Eriks

Tuyau de ventilation Master-SIL 2 Ø63x67mm/4m

  • ERIKS:14895749
Image 1
Tissu de fibres de verre, recouvert de silicone à deux couches, spirale acier zingué à l'intérieur, cordon de renforcement entre la spirale à l'extérieur.
Ajouter à la liste

138.00 CHF/ Mètrehors TVA

149.18 CHFTVA incluse

3,4 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

138.00 CHF

-

4+

91.60 CHF

33.62%

20+

77.90 CHF

43.55%

40+

68.70 CHF

50.22%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Master-SIL 2
Diamètre intérieur
63 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
67 mm
Rayon de courbure min.
60 mm
Longueur du rouleau
4 m