Eriks

Tuyau de ventilation Master-SIL 2 Ø51x55mm/4m

  • ERIKS:14895747
Image 1
Tissu de fibres de verre, recouvert de silicone à deux couches, spirale acier zingué à l'intérieur, cordon de renforcement entre la spirale à l'extérieur.
Ajouter à la liste

122.50 CHF/ Mètrehors TVA

132.42 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

122.50 CHF

-

4+

81.00 CHF

33.88%

20+

68.80 CHF

43.84%

40+

61.00 CHF

50.20%

80+

59.00 CHF

51.84%

160+

57.30 CHF

53.22%

320+

55.60 CHF

54.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Master-SIL 2
Diamètre intérieur
51 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Rayon de courbure min.
54 mm
Longueur du rouleau
4 m