116.50 CHF/ Mètrehors TVA
125.94 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 116.50 CHF | - |
4+ | 77.30 CHF | 33.65% |
20+ | 65.80 CHF | 43.52% |
40+ | 58.00 CHF | 50.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Master-SIL 2 |
Diamètre intérieur | 44 mm |
Épaisseur de paroi | 2 mm |
Diamètre extérieur | 48 mm |
Rayon de courbure min. | 50 mm |
Longueur du rouleau | 4 m |