Eriks

Tuyau de ventilation Master-SIL 2 Ø38x41mm/4m

  • ERIKS:14895745
Image 1
Tissu de fibres de verre, recouvert de silicone à deux couches, spirale acier zingué à l'intérieur, cordon de renforcement entre la spirale à l'extérieur.
Ajouter à la liste

109.00 CHF/ Mètrehors TVA

117.83 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

109.00 CHF

-

4+

72.30 CHF

33.67%

20+

61.50 CHF

43.58%

40+

54.40 CHF

50.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Master-SIL 2
Diamètre intérieur
38 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
41 mm
Rayon de courbure min.
41 mm
Longueur du rouleau
4 m