107.00 CHF/ Mètrehors TVA
115.67 CHFTVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 107.00 CHF | - |
4+ | 71.20 CHF | 33.46% |
20+ | 60.50 CHF | 43.46% |
40+ | 53.40 CHF | 50.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Master-SIL 2 |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Rayon de courbure min. | 38 mm |
Longueur du rouleau | 4 m |