105.00 CHF/ Mètrehors TVA
113.51 CHFTVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 105.00 CHF | - |
4+ | 69.80 CHF | 33.52% |
20+ | 59.40 CHF | 43.43% |
40+ | 52.40 CHF | 50.10% |
80+ | 50.90 CHF | 51.52% |
160+ | 49.40 CHF | 52.95% |
320+ | 47.90 CHF | 54.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Master-SIL 2 |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Épaisseur de paroi | 2 mm |
Diamètre extérieur | 29 mm |
Rayon de courbure min. | 35 mm |
Longueur du rouleau | 4 m |