Eriks

Tuyau de ventilation Master-SIL 2 Ø102x106mm/4m

  • ERIKS:14895826
Image 1
Tissu de fibres de verre, recouvert de silicone à deux couches, spirale acier zingué à l'intérieur, cordon de renforcement entre la spirale à l'extérieur.
Ajouter à la liste

242.00 CHF/ Mètrehors TVA

261.60 CHFTVA incluse

3,2 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

242.00 CHF

-

4+

161.50 CHF

33.26%

20+

137.50 CHF

43.18%

40+

121.00 CHF

50.00%

80+

118.00 CHF

51.24%

160+

114.00 CHF

52.89%

320+

111.00 CHF

54.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Master-SIL 2
Diamètre intérieur
102 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
106 mm
Rayon de courbure min.
91 mm
Longueur du rouleau
4 m