104.50 CHF/ Mètrehors TVA
112.96 CHFTVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 104.50 CHF | - |
4+ | 69.50 CHF | 33.49% |
20+ | 59.00 CHF | 43.54% |
40+ | 52.10 CHF | 50.14% |
80+ | 50.50 CHF | 51.67% |
160+ | 49.00 CHF | 53.11% |
320+ | 47.60 CHF | 54.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Master-SIL 1 |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Épaisseur de paroi | 2 mm |
Diamètre extérieur | 94 mm |
Rayon de courbure min. | 29 mm |
Longueur du rouleau | 4 m |