Eriks

Tuyau de ventilation Master-SIL 1 Ø83x86mm/4m

  • ERIKS:14895736
Image 1
Tissu de fibres de verre, recouvert de silicone à une couche, spirale acier zingué à l'intérieur, cordon de renforcement entre la spirale à l'extérieur.
Ajouter à la liste

100.50 CHF/ Mètrehors TVA

108.64 CHFTVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

100.50 CHF

-

4+

66.80 CHF

33.53%

20+

56.90 CHF

43.38%

40+

50.20 CHF

50.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Master-SIL 1
Diamètre intérieur
83 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
86 mm
Rayon de courbure min.
28 mm
Longueur du rouleau
4 m