93.90 CHF/ Mètrehors TVA
101.51 CHFTVA incluse
17,9 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 93.90 CHF | - |
4+ | 62.70 CHF | 33.23% |
20+ | 53.30 CHF | 43.24% |
40+ | 46.90 CHF | 50.05% |
80+ | 45.60 CHF | 51.44% |
160+ | 44.10 CHF | 53.04% |
320+ | 42.80 CHF | 54.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Master-SIL 1 |
Diamètre intérieur | 76 mm |
Épaisseur de paroi | 2 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Rayon de courbure min. | 27 mm |
Longueur du rouleau | 4 m |