94.70 CHF/ Mètrehors TVA
102.37 CHFTVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 94.70 CHF | - |
4+ | 63.20 CHF | 33.26% |
20+ | 53.70 CHF | 43.29% |
40+ | 47.50 CHF | 49.84% |
80+ | 46.10 CHF | 51.32% |
160+ | 44.50 CHF | 53.01% |
320+ | 43.20 CHF | 54.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Master-SIL 1 |
Diamètre intérieur | 63 mm |
Épaisseur de paroi | 2 mm |
Diamètre extérieur | 67 mm |
Rayon de courbure min. | 22 mm |
Longueur du rouleau | 4 m |