88.10 CHF/ Mètrehors TVA
95.24 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 88.10 CHF | - |
4+ | 58.80 CHF | 33.26% |
20+ | 50.10 CHF | 43.13% |
40+ | 44.10 CHF | 49.94% |
80+ | 42.80 CHF | 51.42% |
160+ | 41.50 CHF | 52.89% |
320+ | 40.30 CHF | 54.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Master-SIL 1 |
Diamètre intérieur | 57 mm |
Épaisseur de paroi | 2 mm |
Diamètre extérieur | 61 mm |
Rayon de courbure min. | 18 mm |
Longueur du rouleau | 4 m |