84.70 CHF/ Mètrehors TVA
91.56 CHFTVA incluse
60,9 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 84.70 CHF | - |
4+ | 56.50 CHF | 33.29% |
20+ | 48.10 CHF | 43.21% |
40+ | 42.50 CHF | 49.82% |
80+ | 41.20 CHF | 51.36% |
160+ | 40.00 CHF | 52.77% |
320+ | 38.70 CHF | 54.31% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Master-SIL 1 |
Diamètre intérieur | 51 mm |
Épaisseur de paroi | 2 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Rayon de courbure min. | 16 mm |
Longueur du rouleau | 4 m |