74.20 CHF/ Mètrehors TVA
80.21 CHFTVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 74.20 CHF | - |
4+ | 49.60 CHF | 33.15% |
20+ | 42.20 CHF | 43.13% |
40+ | 37.20 CHF | 49.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Master-SIL 1 |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Épaisseur de paroi | 2 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Rayon de courbure min. | 12 mm |
Longueur du rouleau | 4 m |