Eriks

Tuyau de ventilation Master-SIL 1 Ø32x36mm/4m

  • ERIKS:14895734
Image 1
Tissu de fibres de verre, recouvert de silicone à une couche, spirale acier zingué à l'intérieur, cordon de renforcement entre la spirale à l'extérieur.
Ajouter à la liste

70.20 CHF/ Mètrehors TVA

75.89 CHFTVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

70.20 CHF

-

4+

46.90 CHF

33.19%

20+

40.00 CHF

43.02%

40+

35.30 CHF

49.72%

80+

34.30 CHF

51.14%

160+

33.10 CHF

52.85%

320+

32.10 CHF

54.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Master-SIL 1
Diamètre intérieur
32 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Rayon de courbure min.
10 mm
Longueur du rouleau
4 m