164.00 CHF/ Mètrehors TVA
177.28 CHFTVA incluse
10,9 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 164.00 CHF | - |
4+ | 109.50 CHF | 33.23% |
20+ | 92.70 CHF | 43.48% |
40+ | 81.70 CHF | 50.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Master-SIL 1 |
Diamètre intérieur | 152 mm |
Épaisseur de paroi | 2 mm |
Diamètre extérieur | 156 mm |
Rayon de courbure min. | 51 mm |
Longueur du rouleau | 4 m |