140.50 CHF/ Mètrehors TVA
151.88 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 140.50 CHF | - |
4+ | 93.40 CHF | 33.52% |
20+ | 79.40 CHF | 43.49% |
40+ | 70.00 CHF | 50.18% |
80+ | 68.00 CHF | 51.60% |
160+ | 65.90 CHF | 53.10% |
320+ | 64.00 CHF | 54.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Master-SIL 1 |
Diamètre intérieur | 127 mm |
Épaisseur de paroi | 2 mm |
Diamètre extérieur | 131 mm |
Rayon de courbure min. | 46 mm |
Longueur du rouleau | 4 m |