134.00 CHF/ Mètrehors TVA
144.85 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 134.00 CHF | - |
4+ | 89.10 CHF | 33.51% |
20+ | 75.80 CHF | 43.43% |
40+ | 66.80 CHF | 50.15% |
80+ | 64.80 CHF | 51.64% |
160+ | 62.90 CHF | 53.06% |
320+ | 61.00 CHF | 54.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Master-SIL 1 |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Épaisseur de paroi | 2 mm |
Diamètre extérieur | 124 mm |
Rayon de courbure min. | 43 mm |
Longueur du rouleau | 4 m |