113.00 CHF/ Mètrehors TVA
122.15 CHFTVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 113.00 CHF | - |
4+ | 75.10 CHF | 33.54% |
20+ | 63.90 CHF | 43.45% |
40+ | 56.30 CHF | 50.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Master-SIL 1 |
Diamètre intérieur | 102 mm |
Épaisseur de paroi | 2 mm |
Diamètre extérieur | 106 mm |
Rayon de courbure min. | 35 mm |
Longueur du rouleau | 4 m |