Eriks

Tuyau de ventilation Master-Neo 2 Ø90x94mm/4m

  • ERIKS:14895801
Image 1
Tissu de fibres de verre, à deux couches recouvert de Néoprène, spirale en acier zingué à l'intérieur, cordon de soutien entre la spirale à l'extérieur.
Ajouter à la liste

89.50 CHF/ Mètrehors TVA

96.75 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

89.50 CHF

-

4+

59.70 CHF

33.30%

20+

50.70 CHF

43.35%

40+

44.80 CHF

49.94%

80+

43.50 CHF

51.40%

160+

42.20 CHF

52.85%

320+

40.90 CHF

54.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Master-Neo
Diamètre intérieur
90 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
94 mm
Rayon de courbure min.
44 mm
Longueur du rouleau
4 m