Eriks

Tuyau de ventilation Master-Neo 2 Ø83x87mm/4m

  • ERIKS:14895804
Image 1
Tissu de fibres de verre, à deux couches recouvert de Néoprène, spirale en acier zingué à l'intérieur, cordon de soutien entre la spirale à l'extérieur.
Ajouter à la liste

78.40 CHF/ Mètrehors TVA

84.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

78.40 CHF

-

4+

52.30 CHF

33.29%

20+

44.50 CHF

43.24%

40+

39.30 CHF

49.87%

80+

38.10 CHF

51.40%

160+

37.00 CHF

52.81%

320+

35.80 CHF

54.34%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Master-Neo
Diamètre intérieur
83 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
87 mm
Rayon de courbure min.
42 mm
Longueur du rouleau
4 m