Eriks

Tuyau de ventilation Master-Neo 2 Ø76x80mm/4m

  • ERIKS:14895803
Image 1
Tissu de fibres de verre, à deux couches recouvert de Néoprène, spirale en acier zingué à l'intérieur, cordon de soutien entre la spirale à l'extérieur.
Ajouter à la liste

76.90 CHF/ Mètrehors TVA

83.13 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

76.90 CHF

-

4+

51.20 CHF

33.42%

20+

43.60 CHF

43.30%

40+

38.50 CHF

49.93%

80+

37.30 CHF

51.50%

160+

36.10 CHF

53.06%

320+

35.10 CHF

54.36%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Master-Neo
Diamètre intérieur
76 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Rayon de courbure min.
38 mm
Longueur du rouleau
4 m