Eriks

Tuyau de ventilation Master-Neo 2 Ø63x67mm/4m

  • ERIKS:14895793
Image 1
Tissu de fibres de verre, à deux couches recouvert de Néoprène, spirale en acier zingué à l'intérieur, cordon de soutien entre la spirale à l'extérieur.
Ajouter à la liste

70.40 CHF/ Mètrehors TVA

76.10 CHFTVA incluse

9,6 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

70.40 CHF

-

4+

46.80 CHF

33.52%

20+

39.90 CHF

43.32%

40+

35.30 CHF

49.86%

80+

34.20 CHF

51.42%

160+

33.20 CHF

52.84%

320+

32.20 CHF

54.26%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Master-Neo
Diamètre intérieur
63 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
67 mm
Rayon de courbure min.
31 mm
Longueur du rouleau
4 m