Eriks

Tuyau de ventilation Master-Neo 2 Ø51x55mm/4m

  • ERIKS:14895792
Image 1
Tissu de fibres de verre, à deux couches recouvert de Néoprène, spirale en acier zingué à l'intérieur, cordon de soutien entre la spirale à l'extérieur.
Ajouter à la liste

64.80 CHF/ Mètrehors TVA

70.05 CHFTVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

64.80 CHF

-

4+

43.20 CHF

33.33%

20+

36.80 CHF

43.21%

40+

32.40 CHF

50.00%

80+

31.40 CHF

51.54%

160+

30.40 CHF

53.09%

320+

29.50 CHF

54.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Master-Neo
Diamètre intérieur
51 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Rayon de courbure min.
24 mm
Longueur du rouleau
4 m