Eriks

Tuyau de ventilation Master-Neo 2 Ø38x41mm/4m

  • ERIKS:14895790
Image 1
Tissu de fibres de verre, à deux couches recouvert de Néoprène, spirale en acier zingué à l'intérieur, cordon de soutien entre la spirale à l'extérieur.
Ajouter à la liste

59.60 CHF/ Mètrehors TVA

64.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

59.60 CHF

-

4+

39.80 CHF

33.22%

20+

33.90 CHF

43.12%

40+

29.80 CHF

50.00%

80+

28.90 CHF

51.51%

160+

28.00 CHF

53.02%

320+

27.20 CHF

54.36%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Master-Neo
Diamètre intérieur
38 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
41 mm
Rayon de courbure min.
18 mm
Longueur du rouleau
4 m