Eriks

Tuyau de ventilation Master-Neo 2 Ø102x106mm/4m

  • ERIKS:14895802
Image 1
Tissu de fibres de verre, à deux couches recouvert de Néoprène, spirale en acier zingué à l'intérieur, cordon de soutien entre la spirale à l'extérieur.
Ajouter à la liste

85.80 CHF/ Mètrehors TVA

92.75 CHFTVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

85.80 CHF

-

4+

57.20 CHF

33.33%

20+

48.60 CHF

43.36%

40+

42.90 CHF

50.00%

80+

41.60 CHF

51.52%

160+

40.30 CHF

53.03%

320+

39.20 CHF

54.31%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Master-Neo
Diamètre intérieur
102 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
106 mm
Rayon de courbure min.
52 mm
Longueur du rouleau
4 m