Eriks

Tuyau de ventilation Master-Neo 1 Ø90x93mm/4m

  • ERIKS:14895777
Image 1
Tissu de fibres de verre, à une couche recouvert de Néoprène, spirale en acier zingué à l'intérieur, cordon de soutien entre la spirale à l'extérieur.
Ajouter à la liste

56.30 CHF/ Mètrehors TVA

60.86 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

56.30 CHF

-

4+

37.50 CHF

33.39%

20+

32.00 CHF

43.16%

40+

28.20 CHF

49.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Master-Neo
Diamètre intérieur
90 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
93 mm
Rayon de courbure min.
29 mm
Longueur du rouleau
4 m