Eriks

Tuyau de ventilation Master-Neo 1 Ø83x87mm/4m

  • ERIKS:14895776
Image 1
Tissu de fibres de verre, à une couche recouvert de Néoprène, spirale en acier zingué à l'intérieur, cordon de soutien entre la spirale à l'extérieur.
Ajouter à la liste

53.00 CHF/ Mètrehors TVA

57.29 CHFTVA incluse

32,8 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

53.00 CHF

-

4+

35.40 CHF

33.21%

20+

30.10 CHF

43.21%

40+

26.60 CHF

49.81%

80+

25.70 CHF

51.51%

160+

25.00 CHF

52.83%

320+

24.20 CHF

54.34%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Master-Neo
Diamètre intérieur
83 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
87 mm
Rayon de courbure min.
28 mm
Longueur du rouleau
4 m