Eriks

Tuyau de ventilation Master-Neo 1 Ø76x80mm/4m

  • ERIKS:14895778
Image 1
Tissu de fibres de verre, à une couche recouvert de Néoprène, spirale en acier zingué à l'intérieur, cordon de soutien entre la spirale à l'extérieur.
Ajouter à la liste

52.40 CHF/ Mètrehors TVA

56.64 CHFTVA incluse

121 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

52.40 CHF

-

4+

34.90 CHF

33.40%

20+

29.70 CHF

43.32%

40+

26.20 CHF

50.00%

80+

25.40 CHF

51.53%

160+

24.60 CHF

53.05%

320+

23.90 CHF

54.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Master-Neo
Diamètre intérieur
76 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Rayon de courbure min.
27 mm
Longueur du rouleau
4 m