Eriks

Tuyau de ventilation Master-Neo 1 Ø70x74mm/4m

  • ERIKS:14895775
Image 1
Tissu de fibres de verre, à une couche recouvert de Néoprène, spirale en acier zingué à l'intérieur, cordon de soutien entre la spirale à l'extérieur.
Ajouter à la liste

55.40 CHF/ Mètrehors TVA

59.89 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

55.40 CHF

-

4+

37.00 CHF

33.21%

20+

31.50 CHF

43.14%

40+

27.80 CHF

49.82%

80+

27.00 CHF

51.26%

160+

26.20 CHF

52.71%

320+

25.30 CHF

54.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Master-Neo
Diamètre intérieur
70 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
74 mm
Rayon de courbure min.
24 mm
Longueur du rouleau
4 m