Eriks

Tuyau de ventilation Master-Neo 1 Ø57x61mm/4m

  • ERIKS:14895772
Image 1
Tissu de fibres de verre, à une couche recouvert de Néoprène, spirale en acier zingué à l'intérieur, cordon de soutien entre la spirale à l'extérieur.
Ajouter à la liste

48.90 CHF/ Mètrehors TVA

52.86 CHFTVA incluse

13,7 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

48.90 CHF

-

4+

32.70 CHF

33.13%

20+

27.80 CHF

43.15%

40+

24.50 CHF

49.90%

80+

23.80 CHF

51.33%

160+

23.10 CHF

52.76%

320+

22.40 CHF

54.19%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Master-Neo
Diamètre intérieur
57 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
61 mm
Rayon de courbure min.
18 mm
Longueur du rouleau
4 m