Eriks

Tuyau de ventilation Master-Neo 1 Ø51x55mm/4m

  • ERIKS:14895771
Image 1
Tissu de fibres de verre, à une couche recouvert de Néoprène, spirale en acier zingué à l'intérieur, cordon de soutien entre la spirale à l'extérieur.
Ajouter à la liste

48.40 CHF/ Mètrehors TVA

52.32 CHFTVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

48.40 CHF

-

4+

32.20 CHF

33.47%

20+

27.50 CHF

43.18%

40+

24.20 CHF

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Master-Neo
Diamètre intérieur
51 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Rayon de courbure min.
16 mm
Longueur du rouleau
4 m