145.00 CHF/ Mètrehors TVA
156.75 CHFTVA incluse
15,4 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 145.00 CHF | - |
4+ | 96.50 CHF | 33.45% |
20+ | 82.10 CHF | 43.38% |
40+ | 72.30 CHF | 50.14% |
80+ | 70.10 CHF | 51.66% |
160+ | 68.00 CHF | 53.10% |
320+ | 66.00 CHF | 54.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Master-Neo |
Diamètre intérieur | 305 mm |
Épaisseur de paroi | 2.5 mm |
Diamètre extérieur | 310 mm |
Rayon de courbure min. | 123 mm |
Longueur du rouleau | 4 m |