Eriks

Tuyau de ventilation Master-Neo 1 Ø25x30mm/4m

  • ERIKS:14895754
Image 1
Tissu de fibres de verre, à une couche recouvert de Néoprène, spirale en acier zingué à l'intérieur, cordon de soutien entre la spirale à l'extérieur.
Ajouter à la liste

53.30 CHF/ Mètrehors TVA

57.62 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

53.30 CHF

-

4+

35.60 CHF

33.21%

20+

30.20 CHF

43.34%

40+

26.80 CHF

49.72%

80+

25.90 CHF

51.41%

160+

25.20 CHF

52.72%

320+

24.40 CHF

54.22%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Master-Neo
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Rayon de courbure min.
8 mm
Longueur du rouleau
4 m