128.50 CHF/ Mètrehors TVA
138.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 128.50 CHF | - |
4+ | 85.60 CHF | 33.39% |
20+ | 72.70 CHF | 43.42% |
40+ | 64.20 CHF | 50.04% |
80+ | 62.20 CHF | 51.60% |
160+ | 60.40 CHF | 53.00% |
320+ | 58.60 CHF | 54.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Master-Neo |
Diamètre intérieur | 254 mm |
Épaisseur de paroi | 2.5 mm |
Diamètre extérieur | 259 mm |
Rayon de courbure min. | 102 mm |
Longueur du rouleau | 4 m |