Eriks

Tuyau de ventilation Master-Neo 1 Ø229x234mm/4m

  • ERIKS:14895828
Image 1
Tissu de fibres de verre, à une couche recouvert de Néoprène, spirale en acier zingué à l'intérieur, cordon de soutien entre la spirale à l'extérieur.
Ajouter à la liste

125.00 CHF/ Mètrehors TVA

135.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

125.00 CHF

-

4+

83.30 CHF

33.36%

20+

70.90 CHF

43.28%

40+

62.50 CHF

50.00%

80+

60.70 CHF

51.44%

160+

58.90 CHF

52.88%

320+

57.00 CHF

54.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Master-Neo
Diamètre intérieur
229 mm
Épaisseur de paroi
2.5 mm
Diamètre extérieur
234 mm
Rayon de courbure min.
84 mm
Longueur du rouleau
4 m