Eriks

Tuyau de ventilation Master-Neo 1 Ø203x208mm/4m

  • ERIKS:14895787
Image 1
Tissu de fibres de verre, à une couche recouvert de Néoprène, spirale en acier zingué à l'intérieur, cordon de soutien entre la spirale à l'extérieur.
Ajouter à la liste

98.50 CHF/ Mètrehors TVA

106.48 CHFTVA incluse

78,4 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

98.50 CHF

-

4+

65.80 CHF

33.20%

20+

55.80 CHF

43.35%

40+

49.30 CHF

49.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Master-Neo
Diamètre intérieur
203 mm
Épaisseur de paroi
2.5 mm
Diamètre extérieur
208 mm
Rayon de courbure min.
68 mm
Longueur du rouleau
4 m