Eriks

Tuyau de ventilation Master-Neo 1 Ø127x132mm/4m

  • ERIKS:14895782
Image 1
Tissu de fibres de verre, à une couche recouvert de Néoprène, spirale en acier zingué à l'intérieur, cordon de soutien entre la spirale à l'extérieur.
Ajouter à la liste

74.70 CHF/ Mètrehors TVA

80.75 CHFTVA incluse

68 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

74.70 CHF

-

4+

49.80 CHF

33.33%

20+

42.30 CHF

43.37%

40+

37.30 CHF

50.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Master-Neo
Diamètre intérieur
127 mm
Épaisseur de paroi
2.5 mm
Diamètre extérieur
132 mm
Rayon de courbure min.
46 mm
Longueur du rouleau
4 m