Eriks

Tuyau de ventilation Master-Neo 1 Ø114x119mm/4m

  • ERIKS:14895780
Image 1
Tissu de fibres de verre, à une couche recouvert de Néoprène, spirale en acier zingué à l'intérieur, cordon de soutien entre la spirale à l'extérieur.
Ajouter à la liste

73.40 CHF/ Mètrehors TVA

79.35 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

73.40 CHF

-

4+

49.00 CHF

33.24%

20+

41.60 CHF

43.32%

40+

36.80 CHF

49.86%

80+

35.60 CHF

51.50%

160+

34.60 CHF

52.86%

320+

33.60 CHF

54.22%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Master-Neo
Diamètre intérieur
114 mm
Épaisseur de paroi
2.5 mm
Diamètre extérieur
119 mm
Rayon de courbure min.
40 mm
Longueur du rouleau
4 m