Eriks

Tuyau de ventilation Master-Neo 1 Ø102x107mm/4m

  • ERIKS:14895779
Image 1
Tissu de fibres de verre, à une couche recouvert de Néoprène, spirale en acier zingué à l'intérieur, cordon de soutien entre la spirale à l'extérieur.
Ajouter à la liste

60.40 CHF/ Mètrehors TVA

65.29 CHFTVA incluse

21,3 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

60.40 CHF

-

4+

40.30 CHF

33.28%

20+

34.30 CHF

43.21%

40+

30.20 CHF

50.00%

80+

29.30 CHF

51.49%

160+

28.50 CHF

52.81%

320+

27.60 CHF

54.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Master-Neo
Diamètre intérieur
102 mm
Épaisseur de paroi
2.5 mm
Diamètre extérieur
107 mm
Rayon de courbure min.
35 mm
Longueur du rouleau
4 m