Eriks

Tuyau de ventilation CRYSTAFLEX Ø100x106mm/10m

  • ERIKS:14895640
Image 1
Tuyau d'aspiration et de ventilation très flexible et transparent en PVC.

Instructions de montage
Pour le montage, nous conseillons les colliers KANALINE-FLEX.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
CRYSTAFLEX
Diamètre intérieur
100 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
106 mm
Pression maximum de service
0.6 bar
Rayon de courbure min.
70 mm
Longueur du rouleau
10 m