Eriks

Tuyau de ventilation ARIAFLEX Ø90x99mm/25m

  • ERIKS:14896541
Image 1
Tuyau pour air en PVC, avec spirale blanche. Intérieur lisse, extérieur ondulé.

Instructions de montage
Pour le montage, nous conseillons les colliers KANALINE-FLEX.
Ajouter à la liste

51.00 CHF/ Mètrehors TVA

55.13 CHFTVA incluse

45,3 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

51.00 CHF

-

25+

40.70 CHF

20.20%

50+

36.80 CHF

27.84%

100+

34.70 CHF

31.96%

200+

33.60 CHF

34.12%

400+

32.70 CHF

35.88%

800+

31.70 CHF

37.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
ARIAFLEX
Diamètre intérieur
90 mm
Épaisseur de paroi
4.5 mm
Diamètre extérieur
99 mm
Rayon de courbure min.
125 mm
Longueur du rouleau
25 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC-mou