Eriks

Tuyau de ventilation ARIAFLEX Ø80x88mm/25m

  • ERIKS:14896540
Image 1
Tuyau pour air en PVC, avec spirale blanche. Intérieur lisse, extérieur ondulé.

Instructions de montage
Pour le montage, nous conseillons les colliers KANALINE-FLEX.
Ajouter à la liste

44.10 CHF/ Mètrehors TVA

47.67 CHFTVA incluse

95 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

44.10 CHF

-

25+

35.40 CHF

19.73%

50+

31.90 CHF

27.66%

100+

30.10 CHF

31.75%

200+

29.10 CHF

34.01%

400+

28.20 CHF

36.05%

800+

27.40 CHF

37.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
ARIAFLEX
Diamètre intérieur
80 mm
Épaisseur de paroi
4 mm
Diamètre extérieur
88 mm
Rayon de courbure min.
110 mm
Longueur du rouleau
25 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC-mou