30.10 CHF/ Mètrehors TVA
32.54 CHFTVA incluse
39,5 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 30.10 CHF | - |
25+ | 24.20 CHF | 19.60% |
50+ | 21.80 CHF | 27.57% |
100+ | 20.50 CHF | 31.89% |
200+ | 19.90 CHF | 33.89% |
400+ | 19.30 CHF | 35.88% |
800+ | 18.70 CHF | 37.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | ARIAFLEX |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Épaisseur de paroi | 4 mm |
Diamètre extérieur | 78 mm |
Rayon de courbure min. | 90 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC-mou |