34.70 CHF/ Mètrehors TVA
37.51 CHFTVA incluse
355 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34.70 CHF | - |
25+ | 27.80 CHF | 19.88% |
50+ | 24.90 CHF | 28.24% |
100+ | 23.60 CHF | 31.99% |
200+ | 22.90 CHF | 34.01% |
400+ | 22.20 CHF | 36.02% |
800+ | 21.50 CHF | 38.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | ARIAFLEX |
Diamètre intérieur | 63 mm |
Épaisseur de paroi | 4 mm |
Diamètre extérieur | 71 mm |
Rayon de courbure min. | 70 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC-mou |